Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475600
Cod. Produttore
41475600
Cod. EAN
8012952135718

Informazioni di prodotto

RODIO 1887 LED 110W CLD GRAFITE
Il Rodio 1887 LED 110W è un proiettore asimmetrico di alta qualità, ideale per l'illuminazione di facciate, strade, impianti sportivi e aree residenziali esterne. Dotato di sorgenti luminose LED di ultima generazione con una potenza di 110W e una temperatura di colore di 4000K, garantisce un'eccellente resa cromatica (CRI 80) e un'efficienza luminosa di 160 lm/W. Il flusso luminoso emesso è di circa 18.934 lumen, con un controllo della luce privo di abbagliamento e un flicker molto basso per una maggiore sicurezza visiva. La distribuzione luminosa è asimmetrica con un angolo di 45°, perfetta per un'illuminazione mirata e uniforme. La struttura è realizzata in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate, verniciata con ciclo a polvere resistente alla corrosione e ai raggi UV, di colore grafite. Il diffusore è in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli urti termici e meccanici, mentre l'ottica è in PMMA ad alte prestazioni. Il sistema di dissipazione termica è studiato per mantenere le LED a temperature ottimali, assicurando efficienza e lunga durata (fino a 100.000 ore con mantenimento del 90% del flusso luminoso). Il proiettore è classificato IP66 per la protezione contro polvere e acqua, e IK09 per la resistenza agli urti meccanici. È dotato di protezione contro le sovratensioni fino a 10 kV, valvola anticondensa, guarnizione in silicone e viteria in acciaio inox. L'installazione è adatta al montaggio a soffitto. La sicurezza fotobiologica è di classe RG0 Ethr e il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con etichetta energetica di classe C. Disponibile con garanzia di 5 anni, è possibile richiedere versioni speciali con protezioni aggiuntive, LED ambra o gestione centralizzata dell'illuminazione. Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

85 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

118 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Proiettore LED 110W asimmetrico IP66 per esterni grafite