Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41475200
Cod. Produttore
41475200
Cod. EAN
8012952167405

Informazioni di prodotto

RODIO 1887 LED 110W CLD GRAFITE
La lampada Rodio 1887 LED da 110W in colore grafite è una soluzione di illuminazione esterna asimmetrica ad alta efficienza, ideale per l’illuminazione di facciate, aree sportive, zone residenziali e spazi pubblici. Realizzata con corpo in alluminio pressofuso dotato di alette di raffreddamento integrate, garantisce un’ottima dissipazione del calore per un funzionamento ottimale e una lunga durata. L’ottica in PMMA ad alte prestazioni è resistente alle alte temperature e ai raggi UV, mentre il diffusore in vetro temperato da 5 mm assicura resistenza agli urti termici e meccanici. La lampada offre un flusso luminoso di 18.856 lumen con temperatura colore di 4000 K e un’efficienza luminosa di 160 lm/W, con un indice di resa cromatica CRI 80 e una luce uniforme a basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. È classificata IP66 e IK09, adatta a condizioni ambientali da -40 °C a +40 °C, con protezione contro sovratensioni fino a 10 kV. Il design robusto e il ciclo di verniciatura a polvere, resistente alla corrosione da nebbia salina e stabilizzato ai raggi UV, la rendono adatta anche per ambienti esterni aggressivi. La lampada è dotata di supporto zincato e verniciato, connettore stagno per installazione rapida, valvola anticondensa e guarnizione in silicone. La classe di sicurezza fotobiologica è RG0 Ethr e l’etichetta energetica è di classe C. Garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

118 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 40 °C

Produttore

Lampada LED Rodio 1887 110W asimmetrica esterno grafite