›

RODIO 1887 LED 110W CLD GRAFITE

Cod. Rexel DS41472300
Cod. Produttore 41472300
Cod. EAN 8012952198799

Informazioni principali

  • Potenza: 110W
  • Tipo LED: Rodio asimmetrico
  • Colore: Grafite
  • Serie: 1887
  • Alimentazione: CLD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rodio LED - asimmetrico

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

333 mm

colore del corpo

Altro

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

449 mm

altezza/profondità

77 mm

Materiale del corpo

Alluminio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

110 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

172 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

18934 ... 18934 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C

RODIO 1887 LED 110W CLD GRAFITE
€ 185,63 x 1 pz.
(pz.)