Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41476000
Cod. Produttore
41476000
Cod. EAN
8012952135749

Informazioni di prodotto

RODIO 1886 12X570LM CLD CELL GRAFITE

Documentazione tecnica

Il proiettore 1886 Rodio LED HT è caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso con alettature di raffreddamento che garantiscono un'efficace dissipazione del calore. Il riflettore simmetrico in policarbonato è dotato di una metalizzazione PVD superficiale ad alta efficienza, mentre il diffusore è realizzato in vetro temperato spesso 5 mm, resistente agli shock termici e agli urti. La verniciatura a polvere poliestere, applicata con un ciclo di pretrattamento e verniciatura a mano, assicura resistenza alla corrosione, alle nebbie saline e stabilità ai raggi UV. Il dispositivo è equipaggiato con connettore esterno per un'installazione rapida, guarnizione in gomma siliconica, viterie in acciaio inox e valvola di ricircolo aria. La protezione contro i fenomeni impulsivi conforme alla norma EN 61547 protegge il modulo LED e l'alimentatore, operando sia in modalità differenziale sia in modalità comune, con possibilità di protezione fino a 10 kV su richiesta. Il proiettore ha un fattore di potenza superiore a 0,9 e garantisce il mantenimento dell'80% del flusso luminoso per 80.000 ore (L80B20) in un intervallo termico da -40 a +50 gradi Celsius. La superficie di esposizione al vento è di 390 cm² lateralmente e 1420 cm² frontalmente. È possibile dotare l'apparecchio di un dispositivo integrato per la dimmerazione su due livelli basato sul calcolo della mezzanotte virtuale, che regola automaticamente la riduzione del flusso luminoso senza necessità di modifiche all'impianto. La temperatura di colore è di 4000K con un flusso luminoso di 5502 lumen e un consumo di 51 watt. Il colore della finitura è grafite. Questo apparecchio è ideale per applicazioni di illuminazione esterna che richiedono efficienza, durata e protezione avanzata. Descrizione del produttore: RODIO 1886 LED 51W CLD GRAFl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

333 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Alluminio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

568 mm

altezza/profondità

85 mm

Tipo Lampada

LED sostituibile

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

12

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Proiettore LED 51W 5502lm 4000K esterno Rodio 1886 grafite