Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502600041
Cod. Produttore
1502600041
Cod. EAN
8012952197716

Informazioni di prodotto

Il prodotto RODI HP 835 LED 20W CLD-D-D BIANCO offre soluzioni avanzate per l’illuminazione efficiente e di qualità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di incasso standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con tecnologia LED da 20W
  • Illuminazione uniforme con indice UGR inferiore a 19
  • Durata prolungata e minori costi di manutenzione
Descrizione del produttore: Rodi HP - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

20 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

200 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

flusso luminoso

4000 ... 4000 lm