Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15024500
Cod. Produttore
15024500
Cod. EAN
8012952195132

Informazioni di prodotto

Plafoniera Rodi HP 830 LED 28W, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell'installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 28W
  • Illuminazione uniforme e confortevole (UGR<19)
Descrizione del produttore: Rodi HP - UGR19

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

28 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

145 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-34 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K