Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15025200
Cod. Produttore
15025200
Cod. EAN
8012952189728

Informazioni di prodotto

RODI HE 834 LED 23W CLD BIANCO
La plafoniera LED incassata Rodi HE 834 è una soluzione innovativa per l'illuminazione generale e funzionale, caratterizzata da un design sottile e discreto. Dotata di sorgenti luminose LED ad alta efficienza, offre un flusso luminoso di 3700 lumen con una potenza assorbita di 23W e una temperatura colore di 4000 K, garantendo una luce bianca neutra e uniforme. La tecnologia backlight assicura un'emissione luminosa diffusa e un basso sfarfallio per una maggiore sicurezza visiva. La plafoniera è realizzata con corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, con diffusore prismático in tecnopolimero ad alta trasmittanza di colore bianco. È progettata per il montaggio a incasso in controsoffitti con dimensioni di 590x590 mm, con grado di protezione IP40 (frontale) e IP20 (posteriore), resistenza agli urti IK06 e classe di isolamento II. Il prodotto è dotato di driver esterno facilmente alloggiabile nel falso soffitto, con cablaggio rapido senza necessità di aprire la lampada. La plafoniera ha un indice di resa cromatica superiore a 80, un indice di abbagliamento UGR inferiore a 19 secondo la normativa EN12464 e una durata di vita del LED stimata in 80.000 ore con mantenimento del flusso luminoso L90 B10. È conforme alle norme CE e ha classe energetica C. Disponibile con opzioni di sensori e kit di emergenza su richiesta, offre una garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodi HE - UGR19 - DIP SWITCH

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

23 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

161 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-34 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED incasso 23W 3700lm 4000K uffici controsoffitti