Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15023239
Cod. Produttore
15023239
Cod. EAN
8012952166088

Informazioni di prodotto

RODI 832 LED 39W CLD BIANCO 3000K
Lampada LED RODI 832 da 39 watt con luce calda a 3000K, caratterizzata da un design compatto e moderno. Ideale per ambienti interni, offre un'illuminazione efficiente e uniforme con un elevato risparmio energetico. La finitura bianca si adatta facilmente a diversi contesti, garantendo un'illuminazione confortevole e di qualità, perfetta per uso residenziale e commerciale. Descrizione del produttore: RODI 832 LED 40W CLD CELL 3Kl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

RODI 832 LED 39W 3000K Bianco Illuminazione Interni