Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15023300
Cod. Produttore
15023300
Cod. EAN
8012952165227

Informazioni di prodotto

RODI 832 LED 25W CLD BIANCO
Rodi è una plafoniera da incasso a LED in versione backlight dal design sottile e moderno, ideale per l'illuminazione generale e funzionale di ambienti interni. Dotata di LED ad alta efficienza, garantisce un'elevata luminosità con un flusso luminoso di 3710 lumen e una temperatura colore di 4000 K, offrendo una luce diffusa e uniforme con un basso indice di abbagliamento (UGR22

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

290 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

1190 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

148 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-34 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED incasso 25W 3710lm 4000K ufficio interno