Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1502423941
Cod. Produttore
1502423941
Cod. EAN
8012952166514

Informazioni di prodotto

RODI 830 LED 25W CLD-D-D BIA 3000K
Il corpo illuminante Rodi 830 LED è una plafoniera da incasso per controsoffitti, progettata con un design sottile e moderno. Realizzata con struttura in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio, presenta un diffusore in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza che assicura una luce diffusa e uniforme. Dotata di sorgente luminosa LED da 25W con temperatura colore 3000K e un indice di resa cromatica CRI 80, garantisce un'efficienza luminosa di 138 lm/W e un flusso luminoso di 3458 lumen. Il dispositivo è conforme agli standard CE ed ENEC, con grado di protezione IP40/20 e classe di isolamento II. Il sistema è controllabile tramite interfaccia DALI, con cablaggio rapido senza necessità di apertura della plafoniera. La plafoniera offre un basso flicker per una maggiore sicurezza visiva ed è indicata per applicazioni di illuminazione generale e funzionale, con un indice di abbagliamento UGR inferiore a 19, ideale per ambienti lavorativi. La durata della sorgente LED è stimata in 80.000 ore con mantenimento del flusso al 90%. Il colore della plafoniera è bianco, adatta per montaggio a incasso e soffitto, con dimensioni di 595x595x34 mm e peso di 1,3 kg. La garanzia post-vendita è di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodi UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Dimming DALI

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED 25W 3000K incasso controsoffitto uffici Rodi 830