Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15024300
Cod. Produttore
15024300
Cod. EAN
8012952165241

Informazioni di prodotto

RODI 830 LED 25W CLD BIANCO
Rodi è una plafoniera da incasso a LED in versione backlight dal design sottile e moderno, ideale per l'illuminazione generale e funzionale. Dotata di LED ad alta efficienza, garantisce un'elevata luminosità con emissione diffusa della luce e un consumo energetico contenuto di soli 25W. La temperatura colore è di 4000K con un indice di resa cromatica CRI 80, offrendo una luce naturale e uniforme con basso flicker per una maggiore sicurezza visiva. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismatizzato ad alta trasmittanza, di colore bianco. La plafoniera è progettata per il montaggio a incasso con dimensioni di 1190x290 mm, dispone di cablaggio rapido senza necessità di apertura e presenta un grado di protezione IP40/20 e resistenza meccanica IK06. È conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II e classe energetica E. La durata del flusso luminoso è garantita fino a 80.000 ore con mantenimento L90 B10. Disponibile con opzioni di sensori su richiesta e garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Rodi R UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

295 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

290 mm

lunghezza

1195 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

1190 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

146 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Plafoniera LED incasso 25W 4000K bianco Rodi