Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
295 mm
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
larghezza di montaggio
290 mm
lunghezza
1195 mm
altezza/profondità
34 mm
Materiale del corpo
Acciaio
lunghezza di montaggio
1190 mm
uscita della luce
Diretto
resistenza agli urti
IK06
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
adatto per montaggio a incasso
Apparecchio cablato
Potenza totale
25 W
Consistenza colore (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471
RG0
Nessuna funzione dimm
Rendimento luminoso delle lampade
138 LUMEN_WATT
Adatto per montaggio a soffitto
altezza/profondità di inserimento
-39 mm
fattore di potenza
0,95
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te