Prodotti / Illuminazione /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15024239
Cod. Produttore
15024239
Cod. EAN
8012952164534

Informazioni di prodotto

RODI 830 LED 25W CLD BIANCO 3000K
La plafoniera LED da incasso Rodi 830 è una soluzione innovativa per l'illuminazione di ambienti interni, caratterizzata da un design sottile e moderno. Dotata di sorgente luminosa LED da 25W con temperatura colore di 3000K, offre una luce diffusa, brillante e a basso consumo energetico, con un'efficienza luminosa di 138 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Il corpo è realizzato in lamiera d'acciaio con cornice in alluminio, mentre il diffusore è in tecnopolimero prismatico ad alta trasmittanza, garantendo un'illuminazione uniforme e senza sfarfallio (Low Flicker) per una migliore sicurezza visiva. Progettata per il montaggio a incasso in controsoffitti, ha dimensioni compatte di 595x595 mm e uno spessore di soli 34 mm. Il prodotto è conforme alle normative CE e ENEC, con classe di isolamento II, grado di protezione IP40/IP20 e resistenza meccanica IK06. La plafoniera assicura una lunga durata della sorgente LED, con manutenzione del flusso luminoso fino a 80.000 ore (L90, B10), ed è dotata di driver esterno per un'installazione semplice e veloce. La classificazione energetica è E, e il prodotto è garantito 5 anni. Rodi 830 è ideale per applicazioni di illuminazione funzionale e generale in uffici, ambienti commerciali e spazi pubblici. Descrizione del produttore: Rodi UGR19

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

595 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

larghezza di montaggio

590 mm

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

34 mm

Materiale del corpo

Acciaio

lunghezza di montaggio

590 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Potenza totale

25 W

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

138 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

altezza/profondità di inserimento

-39 mm

fattore di potenza

0,95

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Plafoniera LED incasso 25W 3000K uffici e spazi pubblici