Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067816
Cod. Produttore
6067816
Cod. EAN
4012196066131

Informazioni di prodotto

  • Serie: RLVL 85 FT
  • Altezza bordo: 85 mm
  • Tipo collegamento: Rettlineo
  • Uso: Passerelle e accessori
  • Include: Connettore lineare e angolo
  • Materiale: Non specificato
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Separatore FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per il collegamento in rettilineo di passerelle, accessori e separatori (FT) con bordo di altezza 85mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

85 ... 85 mm

Produttore

RLVL 85 FT GIUNTO LONGITUD. E ANGOL