Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067123
Cod. Produttore
6067123
Cod. EAN
4012196065592

Informazioni di prodotto

  • Altezza bordo: 85 mm
  • Tipo: Giunto lineare e angolare
  • Applicazione: Passerelle e accessori
  • Serie: RLVL 85 FS
  • Connessione: Lineare e angolare
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Collegamento sicuro

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto lineare e angolare per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 85 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

85 ... 85 mm

Produttore

RLVL 85 FS GIUNTO LONGITUD. E ANGOL