Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067913
Cod. Produttore
6067913
Cod. EAN
4012196066193

Informazioni di prodotto

  • Altezza bordo: 110 mm
  • Tipo: Connettore lineare
  • Funzione: Giunto lineare e angolare
  • Applicazione: Passerelle e accessori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: RLVL 110 FT

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto lineare e angolare per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

RLVL 110 FT GIUNTO LONGITUD. E ANGO