Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067131
Cod. Produttore
6067131
Cod. EAN
4012196065653

Informazioni di prodotto

  • Serie: RLVL 110 FS
  • Tipo: Connettore lineare e angolare
  • Applicazione: Passerelle portacavi
  • Bordo altezza: 110 mm
  • Posizionamento: Orizzontale
  • Accessori inclusi: Separatore
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Connettore per sistemi modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare e angolare orizzontale per passerelle portacavi, accessori e separatori con bordo di altezza pari a 110 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale e angolare

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

giunzione articolata orizzontale

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

110 ... 110 mm

Produttore

RLVL 110 FS GIUNTO LONGITUD. E ANGO