Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
CP6067654
Cod. Produttore
6067654
Cod. EAN
4012196066018

Informazioni di prodotto

  • Serie: RLVK 60 A2
  • Collegamento: rettilineo
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Tipo: connettore lineare
  • Uso: passerelle e accessori
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore lineare per il collegamento in rettilineo di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Acciaio inox

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

RLVK 60 VA4301 GIUNTO LONGITUDINALE