Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067603
Cod. Produttore
6067603
Cod. EAN
4012196065899

Informazioni di prodotto

  • Serie: RLVK 60 FT
  • Collegamento rettilineo passerelle
  • Bordo altezza 60 mm
  • Adatto a accessori e separatori
  • Quantità consigliata 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Per il collegamento in rettilineo di passerelle, accessori e separatori (FT) con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

RLVK 60 FT GIUNTO LONGITUDINALE PER