Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067093
Cod. Produttore
6067093
Cod. EAN
4012196065417

Informazioni di prodotto

  • Serie: RLVK 60 FS
  • Tipo: Connettore lineare
  • Altezza bordo: 60 mm
  • Uso: Collegamenti rettilinei
  • Compatibilità: Elementi e raccordi
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Connettore per i collegamenti di elementi rettilinei e raccordi con bordo di altezza pari a 60 mm.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'integrità del circuito

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

60 ... 60 mm

Produttore

RLVK 60 FS GIUNTO LONGITUDINALE PER