Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6067301
Cod. Produttore
6067301
Cod. EAN
4012196065714

Informazioni di prodotto

  • Altezza bordo: 35 mm
  • Tipo: Connettore lineare
  • Applicazione: Giunto elementi rettilinei
  • Serie: RLVK 35 FT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunto per i collegamenti di elementi rettilinei e raccordi con 35 millimetri di altezza del bordo.

colore

Zinco

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

35 ... 35 mm

Produttore

RLVK 35 FT GIUNTO LONGITUDINALE PER