Prodotti / Canalizzazioni /

Cod. Rexel
CP6047654
Cod. Produttore
6047654
Cod. EAN
4012195391210

Informazioni di prodotto

  • Serie: RKSM Series
  • Lunghezza utile: 3000 mm
  • Foratura laterale: 7 x 20 mm
  • Diametro sospensione: 11 mm
  • Sistema fissaggio: rapido integrato
  • Materiale: acciaio zincato
  • Portata: elevata capacità
  • Installazione: facile e veloce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm. La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio. La perforazione per la sospensione dell'asta filettata diretta ha un diametro di 11 mm.

colore

Zinco

larghezza

300 mm

Tipologia

Connettore integrato

altezza

60 mm

tipo di connessione

Fissaggio a clic

Protezione della superficie

Zincato a nastro

peso

2,34 KILOGRAMMO_METRO

spessore del materiale

0,75 mm

perforazione laterale

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3050 mm

materiale

Acciaio

foro per montaggio nel pavimento

Sezione utilizzabile

17800 mm²

Lunghezza di lavoro

3000 mm

Adatto per l'integrità del circuito

Tipo di prova di carico secondo IEC 61537

Tipo II

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.0 m

1200 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 1.5 m

1000 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.0 m

550 NEWTON_METRO

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537 per una distanza di appoggio di 2.5 m

400 NEWTON_METRO

Distanze di supporto possibili

1 ... 2,5 m

Serie

RKSM Series

Produttore

RKSM 630 FS PASSERELLA PORTACAVI RK