Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
CP6047600
Cod. Produttore
6047600

Informazioni di prodotto

  • Serie: RKS Series
  • Passerella con bordo: 60 mm
  • Tipo: Passerella forata
  • Codice prodotto: CP6047600
  • Design: Robusto e modulare
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Resistenza: Elevata capacità di carico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: RKS 60 = Sistema di passerelle con bordo di 60 mm.

Serie

RKS Series

Produttore

RKS 605 FS - PASSERELLA FORATA