Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7406558
Cod. Produttore
7406558
Cod. EAN
4012195108818

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RKS 2V2 25 CASSETTA TELAIO
  • Uscita cavo: laterale
  • Installazione: scatola massetto UZD250
  • Adatto per: pavimenti lavaggio a secco
  • Serie: RKS
  • Quantità consigliata: 78

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cassetta telaio con uscita cavo laterale da installare su scatola massetto UZD250. Adatta per pavimenti trattati con lavaggio a secco.

adatto per

Installazione con cassetta sotterranea

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

Altezza della cassetta

25 mm

Cavità per rivestimento pavimento

23 mm

Serie

RKS

Produttore

RKS 2V2 25 CASSETTA TELAIO PER USCI