Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7406550
Cod. Produttore
7406550
Cod. EAN
4012195108795

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RKS 2V2 15 CASSETTA TELAIO
  • Uscita cavo: Laterale
  • Installazione: Su scatola massetto UZD250
  • Adatto per: Pavimenti lavaggio a secco
  • Serie: RKS
  • Quantità consigliata: 78

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cassetta telaio con uscita cavo laterale da installare su scatola massetto UZD250. Adatta per pavimenti trattati con lavaggio a secco.

adatto per

Installazione con cassetta sotterranea

materiale

Acciaio inossidabile

Numero di linee uscite conduttori

1

Esecuzione uscita cavo

Orientabile

cura dei pavimenti

Asciutto

Altezza della cassetta

15 mm

Cavità per rivestimento pavimento

13 mm

Serie

RKS

Produttore

RKS 2V2 15 CASSETTA TELAIO PER USCI