Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
CP7406004
Cod. Produttore
7406004
Cod. EAN
4012195106265

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RK V2 15 CASSETTA TELAIO
  • Serie: RK
  • Installazione: su scatola UZD250
  • Tipo: cassetta telaio cieca
  • Uso: pavimenti lavaggio secco/umido
  • Consiglio fornitore: 78 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cassetta telaio "cieca" da installare su scatola massetto UZD250. Adatta per pavimenti trattati con lavaggio secco e umido.

adatto per

Installazione con cassetta sotterranea

materiale

Acciaio inossidabile

cura dei pavimenti

Bagnato

Altezza della cassetta

15 mm

Cavità per rivestimento pavimento

13 mm

Serie

RK