Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD9000121
Cod. Produttore
80SD9000121
Cod. EAN
8033959746905

Informazioni di prodotto

Rivelatore termovelocimetrico FDTD500 progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto
  • Compatibilità con diverse configurazioni di impianto
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Rilevamento tempestivo delle variazioni di temperatura
  • Miglior protezione antincendio degli ambienti
  • Contributo al risparmio energetico tramite prevenzione danni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore termovelocimetrico FDTD500 progettato per garantire un rilevamento rapido e affidabile di variazioni di temperatura anomale, ideale per sistemi di sicurezza antincendio. Questo dispositivo è realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicurando durata e precisione nel tempo. Facilmente integrabile in impianti elettrici dedicati alla protezione ambientale, offre prestazioni elevate e affidabilità costante per la rilevazione tempestiva di incendi.

con marchio Q

altezza

40 mm

numero max. collegabile in rete

128

collegabile in rete tramite cavo

diametro

90 mm

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

differenziale termico

Produttore

Rivelatore termovelocimetrico FDTD500 compatto per sicurezza antincendio impianti elettrici