Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP846EA-0320
Cod. Produttore
846EA-0320
Cod. EAN
8050456061775

Informazioni di prodotto

PXDTCI RIVEL.DT A TENDA DA INTERNO

Documentazione tecnica

Rivelatore a tenda da interno progettato per garantire un'efficace protezione degli ambienti interni. Il dispositivo offre un sistema di rilevazione preciso e affidabile, ideale per applicazioni di sicurezza elettrica. Il design compatto e discreto si integra facilmente in diversi contesti, assicurando una sorveglianza continua e una risposta tempestiva a eventuali intrusioni. Realizzato con materiali resistenti, è adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali. Descrizione del produttore: Rivelatore ad effetto tenda a doppia tecnologia, realizzato con sezione ad infrarossi passivi e sezione a microonda Portata 6 m. Regolazione della portata tramite trimmer e dip switch. Installazione da interno ed esterno protetto, particolarmente indicato per la protezione di porte e finestre. Provvisto di circuito per memoria di allarme. Ingresso TC per inibizione rivelatore a centrale disinserita. Assorbimento 27 mA. Dimensioni 87 x 32 x 35 mm. Conformità normativa CEI EN50131-2-4 Grado 2 Classe ambientale III.

tipo di segnalazione

Infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

Rivelatore tenda doppia tecnologia infrarossi microonde 6m interno protezione porte finestre CEI EN50131-2-4 Grado 2