Prodotti /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80SD2B00121
Cod. Produttore
80SD2B00121
Cod. EAN
8033959746202

Informazioni di prodotto

Il rivelatore di liquidi RA209 offre una soluzione affidabile per la sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi di controllo e automazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio continuo e tempestivo delle perdite
  • Prevenzione di danni e interruzioni
  • Maggiore sicurezza e protezione degli impianti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rivelatore di liquidi RA209 è un dispositivo elettrico progettato per individuare la presenza di liquidi in ambienti industriali o civili. Grazie alla sua affidabilità e precisione, garantisce un monitoraggio efficace per la sicurezza degli impianti elettrici. Il prodotto è caratterizzato da materiali resistenti e una struttura compatta che ne facilita l’installazione in diversi contesti. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo costante e tempestivo delle perdite di liquidi, contribuisce a prevenire danni e malfunzionamenti.

altezza

96 mm

larghezza

64 mm

lunghezza

30 mm

collegabile in rete tramite cavo

ingresso del cavo

lato inferiore

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di montaggio

struttura

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

Produttore

Rivelatore liquidi RA209 compatto preciso per monitoraggio perdite impianti elettrici industriali e civili