Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/012
Cod. Produttore
1033/012
Cod. EAN
8021156056491

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Infrarosso passivo
  • Applicazione: Residenziale
  • Dimensioni: Compatte
  • Principio: Variazione calore corpo
  • Certificazione: EN50131 grado 2
  • Serie: UR1033/012
Rivelatore a infrarossi passivo progettato per garantire un rilevamento affidabile e preciso dei movimenti attraverso la tecnologia a infrarossi. Ideale per sistemi di sicurezza e automazione, offre una risposta rapida e sensibile alle variazioni termiche nell’ambiente, assicurando protezione efficiente senza falsi allarmi. La sua installazione semplice e la compatibilità con diversi impianti elettrici lo rendono un componente fondamentale per il controllo accessi e la sicurezza degli ambienti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore volumetrico ad infrarosso passivo, le dimensioni compatte e l'esclusivo design lo rendono idoneo per tutte le applicazioni in ambito residenziale. Il suo principio di funzionamento si basa sulla variazione di calore emesso dal corpo umano. EN50131 grado 2.

monitoraggio della copertura

profondità

127 mm

larghezza

74 mm

altezza

60 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

17 mA

area di rilevazione

15 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rilevatore infrarosso passivo compatto per applicazioni residenziali EN50131 Grado 2