Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Pulsanti allarme e rivelatori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1043/501
Cod. Produttore
1043/501
Cod. EAN
8021156036257

Informazioni di prodotto

RIVELATORE DIGIT. FUMO-OTTICO
Descrizione del produttore: Rivelatore digitale di fumo ottico progettato per garantire un rilevamento rapido e affidabile di fumi in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo utilizza tecnologia ottica avanzata per identificare precocemente la presenza di fumo, contribuendo alla sicurezza degli ambienti monitorati. Facile da installare e compatto, è ideale per sistemi di allarme antincendio, offrendo elevata sensibilità e stabilità nel tempo. La sua struttura robusta assicura un funzionamento continuo e affidabile, rendendolo una soluzione efficace per la protezione contro incendi.

diametro

90 mm

altezza

31 mm

tensione di alimentazione

17 V

numero max. collegabile in rete

128

collegabile in rete tramite cavo

tipo di tasto test/pausa

non pertinente

colore

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

DC

alimentazione di corrente primaria

alimentazione elettrica

principio attivo

ottico

Produttore

RIVELATORE DIGIT. FUMO-OTTICO

€ 45,95 x 1 pz.