Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Gewiss / Gewiss System /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW21867
Cod. Produttore
GW21867
Cod. EAN
8011564289369

Informazioni di prodotto

RIVELATORE GAS METANO - 12V ac/dc - 2 MODULI - SYSTEM BLACK
SYSTEM - serie civile Dispositivi modulari - I dispositivi modulari System offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa.. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile e nero satinato, elegante e di classe. Ideali per soluzioni da incasso (per scatole rettangolari o quadrate), da parete e per applicazioni speciali. La linea comprende comandi, prese, protezioni, segnalatori, connettori e dispositivi per il controllo, la sicurezza e il comfort dell'abitazione.

rileva il metano

gas infiammabile

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

acustico

tensione d’esercizio

12 V

altezza

46 mm

larghezza

46 mm

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC