Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/165
Cod. Produttore
1033/165
Cod. EAN
8021156021529

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Rivelatore IR passivo
  • Installazione: Incasso
  • Applicazione: Residenziale
  • Altezza consigliata: 1-1,5 m
  • Serie: IDEA
  • Protezione: Infrarosso
  • Modello: UR1033/165

Certificazioni e Dichiarazioni

Il sensore da incasso modello 1033/165 di Urmet è un dispositivo progettato per il rilevamento di presenza con funzionamento a infrarossi, ideale per applicazioni elettriche di controllo e automazione. Alimentato a 10-15 Vcc, consuma al massimo 15 mA a 12 V, garantendo un basso assorbimento energetico. È dotato di memoria di allarme con ingresso +I e di un trimmer P1 per la regolazione della portata, che permette di adattare la sensibilità del sensore alle diverse esigenze ambientali. La regolazione degli impulsi di allarme può essere effettuata in quattro posizioni tramite ponticelli S1 e S2, offrendo flessibilità nella configurazione. Il sensore è progettato per un montaggio a incasso, garantendo un'installazione discreta e integrata. Il contatto relè C-NA si chiude quando il sensore è a riposo e alimentato, aprendo in caso di allarme o mancanza di alimentazione, assicurando un funzionamento affidabile e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

25 mm

altezza

44 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

9 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rilevatore infrarosso passivo incasso residenziale montaggio 1-1,5m