Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/166
Cod. Produttore
1033/166
Cod. EAN
8021156021536

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Infrarosso passivo
  • Installazione: Incasso
  • Uso: Residenziale
  • Altezza montaggio: 1 ÷ 1,5 m
  • Serie: UR1033/166

Certificazioni e Dichiarazioni

Sensore da incasso progettato per il rilevamento manuale con alimentazione da 10 a 15 Vcc e consumo massimo di 15 mA a 12 V. Dotato di memoria di allarme con ingresso +I e trimmer P1 per la regolazione della portata, permette di selezionare gli impulsi di allarme da 2 a 5 tramite ponticelli S1 e S2 posti a bordo scheda. Il contatto relè C-NA è normalmente chiuso a riposo con alimentazione e si apre in allarme o assenza di alimentazione. Il sensore esegue un autotest di circa 60 secondi all’accensione per garantire un funzionamento affidabile. È consigliato sigillare i tubi dei cavi per evitare falsi allarmi dovuti a correnti d’aria. Prodotto conforme alle normative CE, ideale per installazioni integrate in impianti elettrici di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

25 mm

altezza

44 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

9 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rivelatore infrarosso passivo incasso residenziale 1-1,5 m