Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/124
Cod. Produttore
1033/124
Cod. EAN
8021156021260

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Rivelatore IR passivo
  • Installazione: Da incasso
  • Applicazione: Residenziale
  • Altezza montaggio: 1-1,5 m
  • Serie: UR1033/124
  • Rilevamento: Infrarosso
  • Metodo: Passivo
  • Uso: Interno
Rivelatore a infrarossi da incasso progettato per garantire un rilevamento preciso e affidabile negli impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un controllo efficiente della presenza o del movimento, integrandosi facilmente in ambienti interni grazie al suo design discreto. La tecnologia a infrarossi assicura una risposta rapida e una lunga durata, rendendolo una soluzione funzionale per sistemi di automazione e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

25 mm

altezza

44 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

9 °

caratteristica

distanza

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

tipo di montaggio

incasso

Produttore

Rivelatore infrarosso passivo incasso residenziale 1-1,5m