Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/164
Cod. Produttore
1033/164
Cod. EAN
8021156021314

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Infrarosso passivo
  • Installazione: Da incasso
  • Applicazioni: Residenziali
  • Altezza consigliata: 1 ÷ 1,5 m
  • Serie: UR1033/164
  • Protezione: Non specificata
  • Tensione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
Rivelatore di incendio da incasso progettato per garantire un'installazione discreta e integrata negli ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo assicura un rilevamento affidabile e tempestivo del fumo, contribuendo alla sicurezza degli impianti elettrici e degli ambienti circostanti. Realizzato con materiali di alta qualità, il rivelatore offre durata e resistenza nel tempo, mantenendo un design compatto che si adatta perfettamente a qualsiasi contesto abitativo o lavorativo. Ideale per sistemi di sicurezza e allarme antincendio, rappresenta una soluzione efficace per la protezione degli spazi interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rivelatore ad infrarosso passivo da incasso, idoneo nelle applicazioni residenziali. Installazione consigliata a 1 ÷ 1,5 m.

monitoraggio della copertura

profondità

40 mm

larghezza

25 mm

altezza

44 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

15 mA

area di rilevazione

9 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

incasso

tipo di segnalazione

passivo infrarossi

Produttore

Rivelatore infrarosso passivo da incasso residenziale