Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/130
Cod. Produttore
1033/130
Cod. EAN
8021156062324

Informazioni di prodotto

  • Tipo: doppia tecnologia
  • Filtro animali ≤ 20 Kg
  • Certificazione: EN50131 grado 2
  • Uso: residenziale
  • Serie: UR1033/130
  • Protezione: antifalsi allarmi
  • Installazione: facile e rapida
  • Rilevamento: movimento e calore
Rivestimento doppia tecnologia in PET con finitura immacolata, progettato per garantire elevata resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità, offre protezione avanzata e performance affidabili. La combinazione di tecnologie assicura un prodotto versatile e performante, adatto a diverse esigenze nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia idoneo per tutte le applicazioni ad uso residenziale, dove vi è la necessità di discriminare un animale domestico non superiore al peso di 20 Kg. Certificato EN50131 grado 2

monitoraggio della copertura

profondità

43.5 mm

larghezza

61.5 mm

altezza

107 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

22 mA

area di rilevazione

15 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia pet immune residenziale EN50131 Grado 2