Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1033/133
Cod. Produttore
1033/133
Cod. EAN
8021156056521

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RIV. DOPPIA TECH C/ANTIMASKING
  • Funzione: Antimasking attivo
  • Certificazione: EN50131 grado 2
  • Tipo sensore: Doppia tecnologia
  • Segnalazione: Allarme oscuramento lente
  • Protezione: Contro lacca e nastro
  • Applicazione: Sicurezza antifurto
  • Serie: UR1033/133
Rivestimento doppio Tech con trattamento antimasking, progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e protezione in applicazioni elettriche. Questo materiale assicura una barriera efficace contro interferenze e degrado, migliorando la sicurezza e l’affidabilità degli impianti. Ideale per utilizzi in ambienti che richiedono resistenza e durata nel tempo, il rivestimento offre una soluzione tecnologica avanzata per il settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Rilevatore a doppia tecnologia con Antimasking, grazie a questa funzione il sensore emette un'apposita segnalazione di allarme quando il ladro prova ad oscurarne la lente (con lacca, nastro, vernice, carta ecc.). Certificato EN50131 grado 2.

monitoraggio della copertura

profondità

43.5 mm

larghezza

61.5 mm

altezza

107 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

34 mA

area di rilevazione

15 °

caratteristica

distanza

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

Rilevatore doppia tecnologia Antimasking sicurezza avanzata