Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42755209
Cod. Produttore
42755209
Cod. EAN
8012952124712

Informazioni di prodotto

RIQUADRO 1848 LED 12W CLD-E GREY
Applique LED da interno ed esterno ideale per zone di passaggio, balconi e facciate, caratterizzata da un design compatto con dimensioni di 250x250x62 mm e un peso di 1,9 kg. Dotata di sorgente luminosa LED da 12 W con temperatura colore 4000 K e un flusso luminoso di 1032 lumen, garantisce un'illuminazione efficiente con un elevato risparmio energetico. Il diffusore in metacrilato antiabbagliamento, infrangibile e autoestinguente, è stabilizzato ai raggi UV e resistente alla polvere, mentre il corpo in alluminio pressofuso è verniciato con polvere epossidica resistente ai raggi UV. La lampada è adatta per il montaggio a parete e soffitto, con grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08, assicurando durata e affidabilità anche in ambienti esterni. La luce è a basso flicker per una migliore sicurezza visiva e la durata della sorgente LED è di 50.000 ore. L’apparecchio è dotato di batteria di emergenza con autonomia di 1 ora. Classe di isolamento I e etichetta energetica C. Descrizione del produttore: Riquadro - LUXURY

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

250 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Adatto per luce d'emergenza

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

12 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

86 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 12W 4000K IP65 esterno interno parete soffitto