Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS42755200
Cod. Produttore
42755200
Cod. EAN
8012952124705

Informazioni di prodotto

RIQUADRO 1848 LED 9W CLD GREY
Applique LED per interni ed esterni ideale per zone di passaggio, balconi e facciate. Dotata di LED di ultima generazione da 9W con temperatura colore di 4000K e un flusso luminoso di 1032 lumen, garantisce un'illuminazione efficiente con un elevato risparmio energetico. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con verniciatura epossidica in poliestere resistente ai raggi UV, mentre il diffusore in metacrilato è antiabbagliamento, infrangibile, autoestinguente e stabilizzato ai raggi UV, con finitura liscia esterna antipolvere. Il prodotto è progettato per il montaggio a soffitto e superfici, ha grado di protezione IP65 e resistenza meccanica IK08, assicurando durabilità e affidabilità anche in ambienti esterni. Classe di isolamento I, fattore di potenza superiore a 0.92 e assenza di regolazione. Classe di sicurezza fotobiologica RG0 e marcature CE. Garanzia di 3 anni. Descrizione del produttore: Riquadro - LUXURY

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

250 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

lunghezza

250 mm

altezza/profondità

62 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

9 W

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

115 LUMEN_WATT

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,92

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Applique LED 9W 4000K IP65 esterni balconi facciate grigio