›

RIPIANO TELESCOPICO 19 2U 820X1000

Cod. Rexel LE046518
Cod. Produttore 046518
Cod. EAN 3245060465186

Informazioni principali

  • Dimensioni: 820x1000 mm
  • Altezza: 2U
  • Compatibilità: armadi rack 19"
  • Tipo: ripiano telescopico
  • Struttura: robusta e stabile
  • Uso: supporto apparecchiature
  • Applicazione: sistemi cablaggio IT
  • Serie: LE046518

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripiano telescopico progettato per armadi rack da 19 pollici, con altezza 2U e dimensioni 820x1000 mm. Realizzato per offrire una soluzione stabile e regolabile per il supporto di apparecchiature elettriche e componenti all'interno di sistemi di cablaggio e infrastrutture IT. La struttura robusta garantisce resistenza e sicurezza, facilitando l'organizzazione e l'accesso ai dispositivi installati. Ideale per ambienti professionali che richiedono efficienza e ordine nelle installazioni elettriche e informatiche.
RIPIANO TELESCOPICO 19 2U 820X1000