›

RIPIANO FISSO DA 19 1U 820X1000

Cod. Rexel LE046517
Cod. Produttore 046517
Cod. EAN 3245060465179

Informazioni principali

  • Dimensioni: 820x1000 mm
  • Altezza: 1U
  • Tipo: Ripiano fisso
  • Montaggio: 19 pollici
  • Robustezza: Alta stabilità
  • Uso: Supporto apparecchiature
  • Applicazione: Armadi e rack
  • Serie: LE046517

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripiano fisso da 19 pollici con altezza 1U e dimensioni 820x1000 mm, ideale per l'organizzazione e il supporto di apparecchiature elettriche in armadi e rack. Realizzato per garantire robustezza e stabilità, si adatta perfettamente agli standard di montaggio da 19 pollici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per l'installazione di componenti elettrici e dispositivi di rete.
RIPIANO FISSO DA 19 1U 820X1000