Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771051
Cod. Produttore
BIZ771051

Informazioni di prodotto

Scaffale canaletta versatile e pratico, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie alla canaletta allungabile ed estraibile
  • Risparmio di tempo con profondità ottimale di 300 mm
  • Adatto a contenere guaine, condotti e tubi lunghi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Organizzazione ordinata e sicura degli impianti elettrici
  • Possibile riduzione dei costi energetici grazie a una migliore gestione dei componenti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Ripiano con profondità di 300 mm progettato per l'organizzazione e l'ottimizzazione degli spazi interni. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e stabilità anche in ambienti di lavoro impegnativi. La sua struttura robusta è ideale per l'installazione in veicoli o spazi dedicati all'elettricità, offrendo una soluzione funzionale per il posizionamento ordinato di attrezzature e componenti elettrici. Il design compatto e pratico facilita l'accesso e la gestione degli strumenti, migliorando l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: Scaffale canaletta con profondità 300 mm e lunghezza 1.830-3.460 mm. Con canaletta allungabile ed estraibile. Vi si possono inserire oggetti lunghi (guaine, condotti, tubi, ecc.)

altezza

110 mm

profondità

300 mm

Protezione della superficie

Laccato

lunghezza

1830 mm

materiale del telaio

Acciaio

Montaggio con viti

Colore dettaglio

Grigio

Forma rosetta di copertura

Altro

Materiale mensola

Acciaio

Profilo struttura

Altro

Design mensola

Opaco

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Scaffale canaletta estensibile 300 mm profondità per impianti elettrici organizzazione tubi guaine condotti