›

RIPARTITORE VERTICALE 63A 5 FILE

Cod. Rexel LE405025
Cod. Produttore 405025
Cod. EAN 3245064050258

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 63A
  • Numero file: 5 file
  • Corrente di picco Ipk: 20 kA
  • Sezione cavi alimentazione: 6-16 mm²
  • Sezione cavi prelievo: 4-10 mm²
  • Tensione nominale: 400 V
  • Grado protezione IK: resistenza agli urti senza degradazione
  • Serie: VX3

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera di ripartizione verticale - In= 63A - 5 file - corrente nominale ammissibile di picco Ipk= 20kA - sezione cavi di alimentazione: da 6 a 16mmq - sezione cavi di prelievo: da 4 a 10mmq

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

3

sezione

25 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

36

lunghezza

586 mm

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

0,63 kA

tensione impulsiva nominale

2 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

resistenza a corrente di breve durata Icw

3 kA

adatto per apparecchi con conduttore N

adatto per numero di apparecchi

8

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

400 V

misura di divisione

150 mm

RIPARTITORE VERTICALE 63A 5 FILE