Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDB125-10/4
Cod. Produttore
DB125-10/4
Cod. EAN
8051316026101

Informazioni di prodotto

RIPARTITORE TETRAPOLARE SERIE DBLOCK, A SERRAGGIO DIRETTO, 125A 11 VIE SEZIONE INGRESSO 35mmq
I ripartitori tetrapolari della serie DB/4 da 40, 100, 125 e 160 A con 6, 11, 13 e 14 uscite sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale, a seconda del modello, di 500 V e 690 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato con elementi in PA 6.6 e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm e, in alternativa, viti per fissaggio su pannello. Questi ripartitori sono dotati di morsetti a serraggio diretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di ottone per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Produttore

RIPARTITORE TETRAPOLARE 125A 11VIE