› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Ripartitore modulare tetrapolare 125A 6 moduli guida DIN35 cablaggio facilitato

Cod. Rexel LE400408
Cod. Produttore 400408
Cod. EAN 3414971978638

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 125A
  • Numero moduli: 6
  • Numero fori uscita: 10
  • Protezione trasparente: sì
  • Capot rotante: 180° rimovibile
  • Materiale barre: ottone massiccio
  • Dimensioni: L 106 mm
  • Serie: Ripartitori modulari tetrapolari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari tetrapolari 125A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

125 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

106 mm

altezza

92 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

Ripartitore modulare tetrapolare 125A 6 moduli guida DIN35 cablaggio facilitato