›

Ripartitore modulare EASY 250A 24 moduli per quadri elettrici

Cod. Rexel BTITF250M24
Cod. Produttore TF250M24
Cod. EAN 8005543504437

Informazioni principali

  • In: 250A
  • Larghezza: 600mm
  • Moduli: 24
  • Applicazione: quadri e armadi
  • Serie: TIFAST
  • Tipo: Barre di ripartizione
  • Protezione: standard industriale
  • Montaggio: facile e rapido

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il ripartitore EASY 250 modello TF250M24 è un componente elettrico progettato per la distribuzione di energia in impianti elettrici. Caratterizzato da 24 moduli, è dotato di 4 conduttori e 4 poli, con una configurazione singola e flessibile. Il prodotto presenta una finitura di colore grigio chiaro (RAL 7035) e garantisce un'elevata affidabilità nella gestione dei carichi elettrici. La struttura modulare consente un'installazione semplice e ordinata all'interno di quadri elettrici, assicurando una distribuzione efficiente e sicura dell'energia. Questo ripartitore è ideale per applicazioni che richiedono una gestione precisa e organizzata dei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Barre di ripartizione larghezza 600mm da 24 moduli - In=250A - per quadri ed armadi MAS400

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

200 mm

Tipologia

Singolo

altezza

50 mm

flessibile

numero RAL

7035

numero di conduttori (esclusa terra)

4

numero di poli

4

lunghezza

432 mm

grado di protezione (IP)

IP20

numero di punti di uscita

24

Corrente nominale in AC 50 Hz

250 A

Tensione nominale in AC 50 Hz

400 ... 690 V

Serie

TIFAST

Ripartitore modulare EASY 250A 24 moduli per quadri elettrici