› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Ripartitore modulare bipolare 2 poli 40A 6 moduli guida DIN35 cablaggio facilitato

Cod. Rexel LE400400
Cod. Produttore 400400
Cod. EAN 3414971978393

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40 A
  • Numero moduli: 6 moduli
  • Numero uscite: 12 fori
  • Protezione IP: IP 2X
  • Tensione nominale isolamento: 500 V
  • Materiali: Barretti ottone massiccio
  • Capacità conduttori: 2,5-10 mm² rigido
  • Serie: Ripartitori modulari bipolari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari bipolari 40A. Ingombro 6 moduli, 12 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

40 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

106 mm

altezza

52 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

2

Ripartitore modulare bipolare 2 poli 40A 6 moduli guida DIN35 cablaggio facilitato
€ 18,01 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.
30 pz.
Q.tà consigliata info