› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 8M

Cod. Rexel LE400407
Cod. Produttore 400407
Cod. EAN 3414971978607

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero moduli: 8
  • Numero uscite: 11
  • Ingresso: Esterno
  • Dimensioni L: 139 mm
  • Materiali: Barre ottone massiccio
  • Protezione: Policarbonato trasparente
  • Serie: Ripartitori modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari tetrapolari 100A. Ingombro 8 moduli, 11 fori di uscita e fori in ingresso esterni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

139 mm

altezza

92 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 8M
€ 43,52 x 1 pz.