› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M

Cod. Rexel LE400406
Cod. Produttore 400406
Cod. EAN 3414971978577

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero moduli: 6 moduli
  • Numero fori uscita: 10 fori
  • Tipo: Ripartitore tetrapolare
  • Montaggio: Guida DIN35
  • Materiale barra: Ottone massiccio
  • Capacità collegamento: 10-25 mm²
  • Serie: LE400406

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ripartitori modulari tetrapolari 100A. Ingombro 6 moduli, 10 fori di uscita e fori in ingresso interni. Ripartitori per installazione su guida DIN35 con marcatura sul coperchio trasparente di tutti i parametri elettrici. Coperchio rotante di 180° e rimovibile con migliore visibilità interna dei collegamenti. Separazione tra fori di ingresso e uscita. Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore per agevolare il cablaggio ed evitare confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Sistema anti-perdita della vite

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

100 A

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

106 mm

altezza

92 mm

profondità

51 mm

tipo di collegamento

Avvitare

numero di poli

4

RIPARTITORE MODULARE 4P 100A 6M